曜日別特売

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L - Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L - Hakken(コンセック)

抜群の食いつき!
マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。
レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。
切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!
マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。

全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ内容量1本
注意
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※Φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜くことができるように薄くしたチップです。
※ボンドSはマルチレイヤー(多層)構造チップではありません。
※ボンドSをSPO、SPXシリーズで使用すると、刃先が異常摩耗する事があります。
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58178156Φ52×250L5245.63.2
24,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58178165Φ56×250L5649.63.2
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58178174Φ65×250L6558.63.2
26,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58178183Φ70×250L7063.63.2
28,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58178199Φ75×250L7568.63.2
30,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58178208Φ80×250L8073.63.2
30,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58178217Φ90×250L9083.63.2
33,300
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
58178226Φ100×250L10093.63.2
36,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
58178235Φ106×250L10699.63.2
40,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
58178244Φ110×250L110103.63.2
41,400
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
58178253Φ120×250L120113.63.2
46,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58178269Φ130×250L130123.63.2
52,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58178278Φ150×250L150143.63.2
61,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
58178287Φ160×250L160153.63.2
68,000
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
58178296Φ180×250L180173.63.2
84,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
58178305Φ200×250L200193.43.6
101,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする