曜日別特売

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) - Hakken(コンセック)

抜群の食いつき!
マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。
レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。
切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!
マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。

タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8内容量1本
注意
※有効長にはチップの高さは含まれていません。
※全長は新品時のチップ先端長です。
※Φ75以上は「ハヤヌキチップ」を配列しています。「ハヤヌキチップ」は、コアビットが噛み込んだ時に容易に引き抜くことができるように薄くしたチップです。
※Φ310、Φ360はレーザー溶接仕様ではありません。
※ボンドSはマルチレイヤー(多層)構造チップではありません。
※ボンドSをSPO、SPXシリーズで使用すると、刃先が異常摩耗する事があります。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58178576Φ40×420L48333.6404203.2
25,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58178585Φ52×420L47745.6524203.2
26,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
58178594Φ56×420L47749.6564203.2
28,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
58178603Φ65×420L47758.6654203.2
30,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
58178619Φ70×420L47763.6704203.2
32,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58178628Φ75×420L47763.6754203.2
33,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
58178637Φ80×420L47773.6804203.2
34,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
58178646Φ90×420L47783.6904203.2
37,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
58178655Φ100×420L47793.61004203.2
38,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
58178664Φ106×420L47799.61064203.2
42,700
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
58178673Φ110×450L507103.61104503.2
45,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58178689Φ120×420L477113.61204203.2
49,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
58178698Φ130×450L507123.61304503.2
54,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
58178707Φ150×420L477143.61504203.2
62,700
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
58178716Φ160×450L507153.61604503.2
72,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
58178725Φ180×420L477173.61804203.2
90,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
58178734Φ200×420L477193.42004203.6
109,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
58178743Φ210×420L477203.42104203.6
132,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
58178759Φ230×420L477223.42304203.6
158,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
58178768Φ250×420L477243.42504203.6
173,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
58178777Φ260×420L477253.42604203.6
189,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
58178786Φ280×420L477273.42804203.6
233,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
58178795Φ310×420L477303.43104203.6
257,400
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
58178804Φ360×420L477353.43604203.6
299,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする