グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤

グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) グリーンスキットシャワー 畑で使える除草剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(3件のレビュー)

いろいろな作物で使えます!野菜、果樹、庭木、草花など52作物のまわりで使えます。
作物まわりの雑草だけ退治!散布液がかかった雑草だけが枯れます。
また雑草を枯らした後に種まき、苗の植え付けができます。
効きめが早い!散布2~5日※5で枯れはじめ、7~14日で退治します。
アミノ酸系除草成分!土に落ちると自然物に分解します。

成分グルホシネート:0.10% 有効期限(年)5 適合場所野菜、果樹、庭木、草花などのまわり 性状淡青緑色澄明水溶性液体 適合作物かんきつ、りんご、びわ、キウイフルーツ、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、いちじく、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、だいこん、ほうれんそう、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、たけのこ、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、桑、 農林水産省登録第(号)24049 剤形シャワー剤 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1本(4.2L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58178908 -
2,200
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途:
田んぼの除草
北田園芸 様 (農・林・水産業)

野菜苗の作付け前の除草剤として環境への配慮のために使用した。
ききめ、効果は十分満足している

対象商品:
58178908
2022-09-02
用途:
畑の除草作業

畑の除草作業に使用しています。今年の草は取ってもとっても生えてきます。いい除草剤と思いますが、何度も購入したいが、コストが心配です。

対象商品:
58178908
2022-09-01
用途:
除草作業
運輸・通信業

取り扱いが簡単で良かったです。強いて言えば散布口の穴がもう少し小さい方が薬剤の無駄が無くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする