曜日別特売

クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

クイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビークイックC9 Camila(カーミラ) メールパック(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - サンビー

クイックC9Camilaは、キャップのいらないネーム印です。
そのまま押すとシャッターが開いてなつ印出来ます。
シャッターの開閉はロックする事が出来、なつ印後そのままポケットに入れられます。
また、インク補充をすることで繰り返しお使い頂けます。
紙と平行になつ印出来るガイドがあり、大事な書類にもまっすぐなつ印する事が出来ます。
携帯に便利なストラップ・リールキーホルダーの取り付けも可能。

タイプ姓、名前、姓名文字漢字、ひらがな、カタカナ書体楷書、行書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック印面サイズ(mm)9.5オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※補充インクは別売のサンビークイック顔料系補充インクを必ずご使用ください。
※印面の申し込みは必ずメールオーダーご注文サイトか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179163QCCK-MBL002ブラックイヤリング
1,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
58179179QCCK-MWO002ワードローブネイビー
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
58179188QCCK-MRO002ローズペタル
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58179197QCCK-MGO002ゴールドチャーム
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
58179206QCCK-MGR002グリーンネックレス
1,400
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
58179215QCCK-MGA002ガーネットルージュ
1,400
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする