キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管

キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコムキャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 - エレコム
(2件のレビュー)

資料やワークツールをまとめて収納・保管。在宅ワークの仕事道具の管理や、
社内移動の際の荷物運搬に便利な、大容量のボックストートバッグです。

付属品可動仕切り(小物ポケット×3装備、取り付け時寸法:約W360×D2×H210mm)材質ポリエステル質量(g)約749外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×135×255(ハンドル含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×125×245内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58193249BM-OBBT01BKブラック【前面】小物ポケット×3、【背面】スリーブポケット×1、【側面】ネームポケット×1・メッシュポケット×1
6,820
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58193258BM-OBBT01BUブルー(前面)小物ポケット×3、(背面)スリーブポケット×1、(側面)ネームポケット×1、メッシュポケット×1
6,200
取扱い終了
代替品有
58193267BM-OBBT01GYグレー(前面)小物ポケット×3、(背面)スリーブポケット×1、(側面)ネームポケット×1、メッシュポケット×1
6,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58193258BM-OBBT01BU58193249BM-OBBT01BKBM-OBBT01BU キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 エレコム 58193249キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管エレコム1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58193267BM-OBBT01GY58193249BM-OBBT01BKBM-OBBT01GY キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管 エレコム 58193249キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管エレコム1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58193249
2022-02-14
用途: 現場へ必要なものを入れて持ち歩きます。

このバッグとてもいいです。
今まではカバンの中がごちゃついてよく物が迷子になっていましたが、細かく仕切りがしてあるので一目瞭然でサッと必要なものが取り出せます。
バッグ自体しっかりしているので持ち運びもへたらずいい感じです。

対象商品 : 58193267
2021-06-04
用途: 書類の持ち歩き
中澤設計サービス業

比較的軽量であり、A4ファイル(書類)を大量に持ち運べて便利でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする