曜日別特売

NAS スペアドライブ NSB-75S4R6シリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質)

NAS スペアドライブ NSB-75S4R6シリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコム

本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。

仕様【使用ドライブ】NAS専用HDDその他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール外形寸法(mm)105×180×27(突起部除く)インターフェースSATA動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間保管温度範囲(℃)-10~50フォームファクタ3.5インチ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応機種
記憶容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58193687NSB-7SD1T4R-S約618【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S4T4RS6 / NSB-75S4T4RW6 / NSB-75S4T4RW651
28,500
取扱い終了
58193705NSB-7SD2T4R-S約703【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S8T4RS6 / NSB-75S8T4RW6 / NSB-75S8T4RW652
37,500
取扱い終了
58193723NSB-7SD3T4R-S約808【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S12T4RS6 / NSB-75S12T4RW6 / NSB-75S12T4RW653
52,000
取扱い終了
58193748NSB-7SD4T4R-S約848【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S16T4RS6 / NSB-75S16T4RW6 / NSB-75S16T4RW654
85,000
取扱い終了
58193766NSB-7SD6T4R-S約918【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S24T4RS6 / NSB-75S24T4RW6 / NSB-75S24T4RW656
120,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする