マキタ
230mm充電式パワーカッタ(本体のみ)
充電式でパワフル切断
質量(kg)
6.2(バッテリ含)
回転数(min
-1
[r.p.m])
刃物:6000
刃物外径(mm)
230
最大切込深さ(mm)
88
バッテリー電圧(V)
18×2
内容量
1台
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器、刃物別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179644
CE090DZ
¥
95,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください