付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300バッテリー容量(Ah)6.0×2充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台