曜日別特売

165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)

165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ165ミリ充電式マルノコ(本体のみ) - マキタ

40VMAX充電式マルノコ

質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)内容量1台
注意
※本体のみ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃物外径(mm)
最大切込深さ(mm)(90°時)
バッテリー電圧(V)
最大切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179748HS001GZ1656640(max)46
49,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
58179757HS001GZB1656640(max)46
49,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式マルノコ  HS001GRDX/HS002GRDX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする