マキタ
165ミリ充電式マルノコ 無線連動対応
40VMAX充電式マルノコ
付属品
バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA
ケース・鮫肌チップソー付
用途
無線連動対応
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
色
青
電源(V)
直流36(max40)
刃物外径(mm)
165
バッテリー容量(Ah)
2.5×2本
回転数(min
-1
[回/分])
スピードモード5500、仕上げモード4100
内容量
1台
注意
※ワイヤレスユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179766
HS002GRDX
¥
110,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった