マキタ
165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)無線連動対応
40VMAX充電式マルノコ
用途
無線連動対応
質量(kg)
3.3(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
165
最大切込深さ(mm)
66
内容量
1台
注意
※本体のみ、ワイヤレスユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179775
HS002GZ
¥
51,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ充電式マルノコ HS001GRDX/HS002GRDX
参考になった