マキタ
125ミリ充電式マルノコ(通常ベース/本体のみ)無線連動対応
40VMAX充電式マルノコ(通常ベース)
用途
無線連動対応
質量(kg)
2.7(バッテリ含)
色
青
刃物外径(mm)
125
最大切込深さ(mm)
47
内容量
1台
注意
※本体のみ、ワイヤレスユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58179897
HS008GZ
¥
44,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった