曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ充電式ドライバドリル - マキタ

40VMAXドライバドリル

付属品プラスチックケース、充電器:DC40RA、バッテリ:BL4025×2、(+)ビット2-65、サイドグリップ質量(kg)2.3(バッテリ含)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×86×275モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階/AFT振回され低減バッテリー容量(Ah)2.5(×2本)バッテリー電圧(V)36(max40)防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)回転数(min-1[回/分])高速0~2600/低速0~650クラッチ数(段)41(電子式)適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58179924DF001GRDX1501.5~13
103,500
78,980
86,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式震動ドライバドリル HP001GRDX マキタ充電式ドライバドリル DF001GRDX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする