充電式インパクトレンチ TW001G

充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ充電式インパクトレンチ TW001G - マキタ
(1件のレビュー)

40VMAX充電式インパクトレンチ

用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58180055TW001GRDX
111,300
84,980
93,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式インパクトレンチ TW001GRDX
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-04
用途: トラックのホイールナット締め着けや緩め
その他業種

4トン10トンダンプのナットも余裕で緩むから
タイヤ交換がラク
ナットからレンチが外れて怪我しなくてすむから安全

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする