曜日別特売

ミニヒートガン

ミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオックミニヒートガン - パオック
(6件のレビュー)

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。

用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約310定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)20アズワン品番64-5410-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58180098MHG-300PAAC100V300
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

(株)PAOCK ミニヒートガン MHG-300PA
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 熱収縮チューブの加工に
クライムワークスサービス業

以前はライターで炙って熱収縮させていましたが、電源がある場所ならばこちらを使ったほうが効率的ですし火災や火傷の心配もなくなります。熱もなかなかで加工効率も上がりました。

対象商品 : 58180098
2024-02-17
用途: おもちゃの修理に使用
その他業種

おもちゃ病院をしてます。クールガンを溶かしたり、
熱収縮チューブを使用する時、プラスチックの欠損補修など重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58180098
2024-02-26
用途: 車の保護シートを貼る際に使用
建設業・工事業

頻繁に使用する訳では無いので。収納に困らないものを探していました。コンパクトで気に入りました。

対象商品 : 58180098
2023-02-28
用途: 模型工作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

従来、クルマやバイクのレストア用の大型のヒートガンを使ってきたが、鉄道模型のような工作には取り回しが大変で熱量も大きすぎて周辺部品をゆがめるなど弊害もあったが、本製品はコンパクトで大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 58180098
2023-05-31
用途: 熱収縮チューブの収縮
製造業

購入して試運転時に、モーターの共振音が気になり問い合わせしたところ、ユーザ目線で
適切に対応して頂き、代替え機に無償交換して頂きました。その後は問題なく利用させて頂いています。
モノタロウのカスタマ対応が優秀で、安心して発注が出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 58180098
2021-03-18
用途: 自家用車のドレスアップ作業に
その他業種

車のシガー電源から取るので最大400Wの制約で購入しました。
能力に不安があったのですが、立ち上がりの速さも問題なく、プラスチック加工や塗料の乾燥などに十分な能力でした。
さらに価格の安さも考えると絶対におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする