勝栄
木製パレット
(1件のレビュー)
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途
荷物の搬送に
仕様
スクリュー釘45mm使用
材質
針葉樹
外寸(mm)
750×750×100H
動荷重(kg)
750(均等荷重時)
静荷重(kg)
1500(均等荷重時)
内容量
1枚
注意
※一部ハンドパレットトラック種類によって、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。※熱処理はされておりませんので、国内での使用をお願いいたします。※パレットの上には、人は乗らないでください。※軍手等を着用し、トゲには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58180107
-
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100