3D超硬ドリル オイルホール

3D超硬ドリル オイルホール - ギガ・セレクションーリミテッド

ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。
大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。
コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。
再研磨しやすい刃形状。
被削材を問わない多目的なドリル。
抜群のコストパフォーマンス。

材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6内容量1本
全87種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58187649DRSOH3D-03032062336
6,600
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
58187658DRSOH3D-0313.12062436
7,260
6,398
7,038(税込)
52日以内出荷
58187667DRSOH3D-0323.22062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187676DRSOH3D-0333.32062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187685DRSOH3D-0343.42062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187694DRSOH3D-0353.52062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187703DRSOH3D-0363.62062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187719DRSOH3D-0373.72062436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187728DRSOH3D-0383.82466436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187737DRSOH3D-0393.92466436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187746DRSOH3D-04042466436
7,260
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
58187755DRSOH3D-0414.12466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187764DRSOH3D-0424.22466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187773DRSOH3D-0434.32466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187789DRSOH3D-0444.42466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187798DRSOH3D-0454.52466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187807DRSOH3D-0464.62466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187816DRSOH3D-0474.72466636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187825DRSOH3D-0484.82866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187834DRSOH3D-0494.92866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187843DRSOH3D-05052866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187859DRSOH3D-0515.12866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187868DRSOH3D-0525.22866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187877DRSOH3D-0535.32866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187886DRSOH3D-0545.42866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187895DRSOH3D-0555.52866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187904DRSOH3D-0565.62866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187913DRSOH3D-0575.72866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187929DRSOH3D-0585.82866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187938DRSOH3D-0595.92866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187947DRSOH3D-06062866636
7,810
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
58187956DRSOH3D-0616.13479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58187965DRSOH3D-0626.23479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58187974DRSOH3D-0636.33479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58187983DRSOH3D-0646.43479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58187999DRSOH3D-0656.53479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188008DRSOH3D-0666.63479836
10,560
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
58188017DRSOH3D-0676.73479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188026DRSOH3D-0686.83479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188035DRSOH3D-0696.93479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188044DRSOH3D-07073479836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188053DRSOH3D-0717.14179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188069DRSOH3D-0727.24179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188078DRSOH3D-0737.34179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188087DRSOH3D-0747.44179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188096DRSOH3D-0757.54179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188105DRSOH3D-0767.64179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188114DRSOH3D-0777.74179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188123DRSOH3D-0787.84179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
58188139DRSOH3D-0797.94179836
10,560
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする