ギガ・セレクションーリミテッド
3枚刃超硬スクエアエンドミル 非鉄金属加工用
3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
刃長が2.5D程度のミディアム刃
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃数
3枚刃
刃先形状
ピンカド
ねじれ角
45°
シャンク径公差
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58188516
SAUM345-040
12
45
6
4
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
58188525
SAUM345-060
15
50
6
5
¥
3,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
58188534
SAUM345-100
25
75
10
10
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください