ギガ・セレクションーリミテッド
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード
4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
刃数
4枚刃
表面処理
ALCrN
刃先形状
ギャッシュランド付き
ねじれ角
35/38°
シャンク径公差
h6
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58188726
SJEL435-050
75
25
6
5
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58188735
SJEL435-060
75
30
6
6
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
58188744
SJEL435-080
90
36
8
8
¥
8,730
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
58188753
SJEL435-100
100
45
10
10
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
58188769
SJEL435-120
110
50
12
12
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
58188778
SJEL435-160
140
64
16
16
¥
37,940
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください