ギガ・セレクション
ワイヤーカットバイス
浮き上がり防止機能付き
材質
STAVAX
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度
0.005/100mm以内
硬度
HRC45~55
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58191727
GSWPV100
¥
290,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
58191736
GSWPV150
¥
320,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください