曜日別特売

カウンターシンク

カウンターシンク - ギガ・セレクションカウンターシンク - ギガ・セレクション

材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリがなく、スムーズに加工できます。
ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。
汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適

用途皿座ぐり、面取り、バリ取り内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58192314GCSA063459053枚刃1.5
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
58192323GCSA083509063枚刃2
3,400
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
58192339GCSA104509063枚刃2.5
4,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
58192348GCSA124569083枚刃2.8
4,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
58192357GCSA1656090103枚刃3.2
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
58192366GCSA2056390103枚刃3.5
7,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする