曜日別特売

カウンターシンク 6本セット

カウンターシンク 6本セット - ギガ・セレクションカウンターシンク 6本セット - ギガ・セレクション

材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリがなく、スムーズに加工できます。
ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。
汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適

用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃内容量1組(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58192375GCSA-SET
28,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする