エレコム
スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ レザー 落下防止 スタンド おしゃれ
便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下を防ぐレザーバンド(スマホリング)です。
セット内容
スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1
材質
合成皮革、ステンレス、ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58192567
P-STBLSBK
ブラック
貼り付け面:約28×82
約29×88.5×9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
58192576
P-STBLSNV
ネイビー
貼り付け面:約28×84
収納時:約29×88.5×9
オープン
取扱い終了
58192585
P-STBLSRD
レッド
貼り付け面:約28×84
収納時:約29×88.5×9
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください