セキュリティ キーボックス ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ

セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコムセキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ - エレコム
(4件のレビュー)

鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。

セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8)質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16種類セキュリティキーボックス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58192673ESL-ECBOX01
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ESL-ECBOX01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 賃貸物件の鍵として

暗証番号を任意に設定可能。扱いやすい、ダイアルが回り良い。都度変更可能。

2025-04-11
用途: マンションのリフォーム工事で使用

鍵が2本入れたい時も入れられて、開錠も楽なのでとても良い。

対象商品 : 58192673
2023-05-23
用途: 鍵の引き渡し時
飯田駅前プラザ株式会社不動産業

これがあればいなくても鍵の引渡しができるので、大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 58192673
2022-07-05
用途: 倉庫や空き家の鍵の保管
建設業・工事業

性能、使いやすさ、コスパともにとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする