【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】慶弔スタンプSUN STAMPER(サンスタンパー)タイプB ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(3件のレビュー)

慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。
個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。
文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。
対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。

文字漢字、ひらがな・カタカナインク色行数1行書体行書印面サイズ(mm)約縦60×横15外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58192856-
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58192856
2024-01-29
用途: のし袋に押印
山下工機株式会社

今までは手書きをしていたのですが字が綺麗ではない為、書く事にストレスを感じていました。
試し押しをしてみましたが均等に綺麗に写りました。
今後はストレスが解消され、気が楽になりました。

対象商品 : 58192856
2021-09-21
用途: 法事の香典の署名に
卸売・小売業

来るまでは、どんな文字・字の間のバランスがちゃんと良いか心配でしたが、さっそく試しに押してみて大満足でした。
判子とは思えないくらい綺麗に押せて、で、大満足というからには、もちろん達筆です。
なかなか、次回の購入という機会は無いですが、必ず、ここでリピートします。

対象商品 : 58192856
2021-05-07
用途: 慶事・弔事用

字を書くのが苦手で困ってましたが、このスタンプを購入して 名前を書くストレスから解放されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする