曜日別特売

【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】法人印鑑 銀行印 柘 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。
預金の支払いや手形・小切手に押印するため、銀行に届ける会社の印鑑です。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。
外枠には会社名または屋号が入ります。内枠には「銀行之印」が入ります。
「会社名」は時計回りにお彫します。「会社名」のお彫する文字のサイズは文字数に合わせて調整いたします。

書体てん書体、印相体、古印体材質(本体)付属品革袋オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5819290815mm天丸最大15文字15
15,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5819291716.5mm天丸最大15文字16.5
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5819292618mm天丸最大15文字18
15,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする