Showa
分岐ケーブル スズラン灯 T2タイプ
スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途
仮設現場で使用、照明 電源専用
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
内容量
1個
注意
※100R-Y(白)ガード付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58193949
T2-7-2
20
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:7個
¥
36,030
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58193958
T2-8-2
25
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:8個
¥
42,820
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58193967
T2-10-3
30
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:10個
¥
52,180
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000