DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
色
ブルー
質量(g)
795
ベルト
胴ベルト:ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付
バックル
ワンタッチバックル
補助ベルト幅(mm)
85
胴ベルト(mm)
50×1150
有効ウエストサイズ(cm)
91~108(着衣時参考サイズ)
補助ベルト(mm)
85×670
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58193933
WP-97DS-1BL
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください