曜日別特売

分岐ケーブル MTCタイプ

分岐ケーブル MTCタイプ - Showa分岐ケーブル MTCタイプ - Showa

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)

用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
電線仕様
分岐数
コネクタ
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194134MTC-22-420母線:VCT2CX2.0sq4両端末防水:125V2P15A防水ボディ 125V2P15A
17,230
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194143MTC-22-525母線:VCT2CX2.0sq5両端末防水:125V2P15A防水ボディ 125V2P15A
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194159MTC-22-630母線:VCT2CX2.0sq6両端末防水:125V2P15A防水ボディ 125V2P15A
25,180
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194168MTC-23-420母線:VCT3CX2.0sq4両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
23,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194177MTC-23-525母線:VCT3CX2.0sq5両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
28,630
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194186MTC-23-630母線:VCT3CX2.0sq6両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
34,080
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194195MTC-23-1050母線:VCT3CX2.0sq10両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
55,880
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194204MTC-353-420母線:VCT3CX3.5sq4両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
30,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194213MTC-353-525母線:VCT3CX3.5sq5両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
38,080
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194229MTC-353-630母線:VCT3CX3.5sq6両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
45,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194238MTC-353-10 125V2P15AE50母線:VCT3CX3.5sq10両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
74,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194247MTC-553-630母線:VCT3CX3.5sq6両端末防水:125V接地2P15A防水ボディ 125V接地2P15A
69,096
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194256MTC-354-525母線:VCT4CX3.5sq5両端末防水:250V接地3P20A防水ボディ 125V接地2P15A
49,880
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194265MTC-354-630母線:VCT4CX3.5sq6両端末防水:250V接地3P20A防水ボディ 125V接地2P15A
59,830
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194274MTC-354-1050母線:VCT4CX3.5sq10両端末防水:250V接地3P20A防水ボディ 125V接地2P15A
93,700
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194283MTC-554-525母線:VCT4CX5.5sq5両端末防水:250V接地3P30A防水ボディ 125V接地2P15A
69,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194299MTC-554-630母線:VCT4CX5.5sq6両端末防水:250V接地3P30A防水ボディ 125V接地2P15A
80,530
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58194308MTC-554-1050母線:VCT4CX5.5sq10両端末防水:250V接地3P30A防水ボディ 125V接地2P15A
126,580
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする