屋外用センサーシーリングライト

屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。
工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。
カーポートに最適です。
車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。

用途カーポート、庭質量(g)330切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命135日(1日10回点灯)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-97点灯時間20秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194317LED-160
9,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-160/165 乾電池式 屋外用シーリングライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58194317
2025-01-12
用途: 倉庫の入り口に設置しました
農・林・水産業

倉庫の入り口に設置しました。
柔らかな明るさで目に優しい感じで、2mほど上に設置して新聞の文字が読める程度でしょうか。
LEDにありがちなギラギラした眩しさは無く、防犯用には向かないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする