屋外用センサーシーリングライト リモコン付き

屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)屋外用センサーシーリングライト リモコン付き - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。
工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。
カーポートに最適です。
車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。
リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。

用途カーポート、庭、物置付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン質量(g)350本体寸法(mm)80×175×175使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)アズワン品番64-8900-98明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194326LED-165
11,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-160/165 乾電池式 屋外用シーリングライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58194326
2024-09-01
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさもあり、マグネットタイプなので取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする