温度センサー付サーキュレーター

温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード温度センサー付サーキュレーター - ツインバード

お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。
室温に合わせて自動で風量を切り替え。
乾燥時間を3時間短縮
空気を立体的に循環させる横8の字首振り
お部屋の換気にも活躍
操作部はお手入れがラクなタッチパネル

寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58194755KJ-4998W
15,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする