ニシキ工業
チェア
(1件のレビュー)
キュートでポップなカラーリングとデザインです。
スタッキングにより省スペースで収納できます。
用途
工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室
幅(mm)
370
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
370×370×445
奥行(mm)
370
高さ(mm)
445
座高(mm)
445
キャスター
なし
背もたれ
なし
スタッキング
可
高さ調節
なし
座面径(Φmm)
360
材質
(座)ウレタンフォーム、PP樹脂成型品/(脚部)スチール/(双輪キャスター)ナイロン
質量(kg)
2.6
本体質量(kg)
2.6
パイプ径(Φmm)
22.2
キャスター径(Φmm)
50
塗装
(脚部)焼付塗装
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57899285
CUPPO-C
370
370
445
445
ブルー
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899294
CUPPO-C
370
370
445
445
ピンク
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899303
CUPPO-C
370
370
445
445
グレー
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899319
CUPPO-C
370
370
445
445
イエロー
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57899328
CUPPO-C
370
370
445
445
グリーン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。