共立精工
スーパーエアーコレットチャック SAC型
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
全長(mm)
170
材質/仕上
FC250
質量(kg)
5.5
締付力(kN)
9 (0.5MPa)
把握力(kN)
9
内容量
1台
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
コレット
把握径(Φmm)
外径把握(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202315
SAC-15-3C
216-5725
122
共立3Cコレット(別売)
3.0~10.0
3.0~10.0(別途、共立3Cコレットが必要です)
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58202324
SAC-15-6E
216-5736
121
エグロ6号コレットEDA6(別売)
0.5~15.0
0.5~15.0(別途、エグロ6号コレットEDA6が必要です)
¥
155,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください