共立精工
スーパーエアーコレットチャック SAC型
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
質量(kg)
8.5
材質/仕上
FC250
全長(mm)
185
全高(mm)
134
把握力(kN)
11
幅(mm)
Φ115
締付力(kN)
11 (0.5MPa)
内容量
1台
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径把握(mm)
コレット
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202358
SAC-25-10E
0.5~26.0(別途、エグロ10号コレットEDA10が必要です)
エグロ10号コレットEDA10(別売)
0.5~26.0
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58202367
SAC-25-8E
0.5~20.0(別途、エグロ8号コレットEDA8が必要です)
エグロ8号コレットEDA8(別売)
0.5~20.0
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58202376
SAC-25-T850
2.0~26.0(別途、高松コレットTSC-D26-ST(850型)が必要です)
TSC-D26-ST(850型)(別売)
2.0~26.0
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください