共立精工
スーパーエアーコレットチャック SAC型
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5733
幅(mm)
Φ160
全長(mm)
230
材質/仕上
FC250
質量(kg)
14
全高(mm)
144
コレット
共立KR-50コレット(別売)
把握径(Φmm)
3.0~50.0
締付力(kN)
23 (0.5MPa)
外径把握(mm)
3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)
把握力(kN)
23
内容量
1台
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202403
SAC-50
¥
300,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください