VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICE
(4件のレビュー)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202489Model G8
オープン
73,900
81,290(税込)
当日出荷
58250719Model G8(本体+三脚セット)
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
58250728Model G8(本体+受光器セット)
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
58250737Model G8(本体+三脚+受光器セット)
オープン
81,980
90,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 大工、墨出し
建設業・工事業

精度はまったく問題ありませんでした。
VOICEのこのシリーズはデザインがシンプルで非常に気に入りました。
どことは言いませんが他メーカーはギトギト、ゴテゴテしたデザインが多く抵抗がありました。
コストダウンをかなり頑張っているようなので、長期的な耐久性はわかりませんが、ひとまず機能面は何の問題もないようです。
以前のレビューでは箱が大きすぎるとの意見がありましたが、手元に届いた箱はちょうど良い大きさのありがちな四角い形でした。おそらく仕様変更したのだと思います。

対象商品 : 58250737
2021-11-27
用途: 各種、金属工事
清工業建設業・工事業

線もはっきり見えるし とても使いやすいです。
ケースがもう少しコンパクトになると移動の際に楽になると思いました。

対象商品 : 58250737
2021-10-29
用途: 基礎工事のレベルだしに
有限会社ワキモト建設工業

グリーンラインが見やすくて、屋外でも使用できて使い勝手が良いです。
金額からするとお得感があります。

対象商品 : 58250737
2021-02-23
用途: 現場での墨だし作業
建設業・工事業

グリーンラインが非常に見やすく明るい所でもラインがよく見える。
充電池式なので非常に便利。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする