VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 - VOICE
(5件のレビュー)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202498Model G5
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
58250685Model G5(本体+三脚セット)
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
58250694Model G5(本体+受光器セット)
オープン
50,980
56,078(税込)
当日出荷
58250703Model G5(本体+三脚+受光器セット)
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58250685
2025-07-27
用途: 外壁の平行度に使用
建設業・工事業

赤のレーザーは持っているのですが、日中見えなくて、今回、緑のレーザーを購入しました。大満足です。

2025-01-29
用途: 金属建具取付作業
建設業・工事業

価格がリーズナブルでグリーンライトの色が太くでき見やすかった。4方向なので位置関係もわかりやすかった。

2が参考にしています
2023-07-20
用途: 二重天井の制気口や空調機のフェイスの墨出に使用します。
建設業・工事業

価格がリーズナブルで妥当だと思います。
グリーンライトの色を太くできるので、とても見やすく、助かります。
4方向なので、位置関係がわかりやすいです。

対象商品 : 58250694
2022-06-06
用途: 墨出し
建設業・工事業

ルックスが最高です。ただ収納ケースがデカくて運びにくくて残念です

1が参考にしています
対象商品 : 58250703
2022-04-03
用途: 位置出しに
株式会社栄寛

室内も、野外も墨出しが出来て、そんなに価格的にも高くなく使い勝手が、良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする