VOICE
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器
用途
VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器
付属品
クランプ
質量(g)
約160
電源(V)
単三乾電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×55×26
周波数(kHz)
対応レーザー:10±1
精度(mm)
±1以下
センサー
受光範囲:40mm
動作時間
約30時間
レーザー波長(nm)
515nm±10nm
作業温度範囲(℃)
-10~40
検出範囲(m)
約2~25
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202525
Model-GJ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください