VOICE
VOICE Model T エレベーター三脚
(1件のレビュー)
用途
VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚
全長(mm)
1550
質量(kg)
1.12
ねじ径
5/8inch
縮長(mm)
545
昇降範囲(mm)
エレベーター:290
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202534
Model T
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください