曜日別特売

VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル

VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル - VOICE

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1内容量1セット
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作業範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202543Model R8約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)
オープン
36,980
40,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
58250773Model R8(本体+三脚セット)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
58250789Model R8(本体+受光器セット)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
58250798Model R8(本体+三脚+受光器セット)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする