曜日別特売

VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器

VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器 - VOICE
(1件のレビュー)
用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202568Model-RJ
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58202568
2024-02-25
用途: ハウス水平出し
その他業種

思っていた以上しっかりした造りで
気に入ってます。スピーディーに作業が進みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする