大和プラスチック
クエンチハイポット
(1件のレビュー)
植物をスタイリッシュに演出するインドアポット。
材質
ポリプロピレン
機能
底穴あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
適合号数
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58202787
-
0.7
4
ホワイト
100 × 100 × 150
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58202796
-
0.7
4
ブラック
100 × 100 × 150
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58202805
-
1
5
ホワイト
115 × 115 × 170
¥
330
取扱い終了
返品不可
58202814
-
1
5
ブラック
115 × 115 × 170
¥
330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください