フレグラープランター

フレグラープランター - 大和プラスチックフレグラープランター - 大和プラスチック

素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。

材質ポリプロピレン容量(L)14規格60型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600 × 235 × 185内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202866-ブラウン
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
58202875-ダークグリーン
1,300
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする