曜日別特売

スポットヒーター

スポットヒーター - ナカトミ

小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。

用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に質量(kg)約13.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)32/30電源コード(m)約2.0燃料消費量(L/h)0.91騒音値(dB)約56燃料タンク容量(L)10(灯油)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475熱出力(kw)8.6燃焼持続時間(h)約10アズワン品番64-7672-66内容量1個
注意
※個人宅配送不可となります。
※灯油以外は絶対に使用しないで下さい。
※標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58202936KH-30D
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする