曜日別特売

ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット

ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5 24-200 レンズキット - Nikon(ニコン)

撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF
撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。
(※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。)
自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー
Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。
Z シリーズ初、SDカードダブルスロット
UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。
独創的な表現ができる、[Creative Picture Control]
画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。

付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約590有効画素数約2432シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニター3.2型ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200撮像画面サイズ約35.9×23.9mm連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390アズワン品番64-6518-18記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203015Z5 24-200 レンズキット
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする