曜日別特売

USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH

USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN 極細 WH - カシムラ

Apple社MFi認証品。
コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。
コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。

材質(コード)PVCコネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aホワイトケーブル種類スリム規格Apple社MFi認証品内容量1個
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(cm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203103KL-10450-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58203119KL-105-1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする