DNT(大日本塗料)
タイコーマリン上塗JIS2種
耐候性にすぐれている 。
作業性が すぐれている。
使用上の注意
十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。
希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 5時間 1.5時間 1時間 45分
半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
仕様
1液性
色
白
規格
JIS K 5516 2種 上塗り用
膜厚(μm)
標準:25
希釈剤
塗料用シンナー
希釈率(%)
刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15
光沢
つや有り
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58215974
-
1缶(20kg)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58215983
-
1缶(4kg)
オープン
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください