キオクシア(KIOXIA)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:-
タイプ
BASIC
保証期間
5年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203225
KCA-SD064GS
64-6524-99
64
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
58203234
KCA-SD128GS
64-6525-01
128
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58203243
KCA-SD256GS
64-6525-02
256
オープン
¥
3,880
¥
4,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください