キオクシア(KIOXIA)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:R100
タイプ
EXCERIA
保証期間
4年間
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203277
KCB-SD064GA
64
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
当日出荷
58203286
KCB-SD128GA
128
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
当日出荷
58203295
KCB-SD256GA
256
オープン
¥
9,488
¥
10,437
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください